※セット内容

NP-38D1-ML-B レバーハンドル ハイロジック 31570148 NP-38D1-ML-B レバーハンドル ハイロジック 31570148

レバーハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31570148 品番 NP-38D1-ML-B
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

さまざまな錠前と交換できる万能タイプ
MIWA・NAGADAWA・KODAI・GIKEN・GIAのネジピッチに対応できます。
”◇型角芯”にもok
大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル

適合扉厚(mm)30〜40 付属品鍵3本 材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板 ブロンズ タイプかぎつきタイプ 種類屋内用 規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30〜40mm、左右兼用 適合場所応接室、個室 主な用途応接室、個室
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
※ラッチは付属しておりません。既存のものをご使用ください。またはTL-50,TL-60のいずれかをご使用ください。(切欠き孔を広げる必要あり)
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする