※セット内容
ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 鍵・錠前
ハイロジックの ドア錠
SEPA取替シリンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31570272
品番
NP-HDS-TEO
参考基準価格(税別)
¥10,350
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
シンプルキータイプの取替用シリンダー
MIWA・GOAL製シリンダーに対応
材質
銅+ニッケル合金
付属品
鍵4本
適合機種
MIWA TEO・TE(LE)-0*
色
クローム
規格
2ヶ同一キー
適合扉厚(mm)
33〜42