モノタロウの 定盤・ゲージ・ケガキ
モノタロウの 定盤
モノタロウの 桝型ブロック
桝型ブロック V溝付き
(2件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31570385
品番
V100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。
呼び寸法
100
平行直角度(μm)
30/100000
用途
測定器の保持に
材質
FC25
型式
V溝付桝型
質量(kg)
3.8
V溝角度(°)
90
注意
※用途以外の使用はお止めください。
商品説明動画
桝型ブロック V溝付き.
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
桝型ブロック V溝付き.
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
桝型ブロック V溝付き.
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった