※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1枚適合車種Z1-R(1798-1980)Z1000(1977-1978)Z1000mk.2(1979-1980)Z750FOUR(1976-1978)Z750FX(1979-1980)Z900(1976)注文コード31574866品番GVA012WR
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
70年代後半にWGPを席巻したスズキ「RGB」に装着されていたディスクローターをモチーフしたデザインを採用。クラシックなデザインでありながら現代の最新技術を盛り込んで設計、生産されています。現行のビッグバイクのハードなブレーキングにも十分に耐えられる高性能ディスクに仕上げました。ディスクローターのデザインに大きく影響するフローティングピンのデザインをソリッド(孔なし)にすることでクラシック感を際立たせています。材質にステンレスを採用。アルミには無い独特の質感が高級感を感じさせます。また、ディスクの重量を抑える為にピン裏側には軽量穴加工が施されています。ネオクラシックのデザイン上、フローティングピンにかかる負担が大きい為、フローティングタイプはセミフローティングのみとし、ストリートで安心して使っていただけるようにネオクラシック専用設計となっております。