コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手 エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31579126
品番
ATL6-03
参考基準価格(税別)
¥385
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状
エルボ
使用流体
空気/真空
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
5〜60
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.1
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
管接続口径
R3/8
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ