FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード31580973 品番BOIL-FF315
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。

APIGL-5 容量(L)2 危険等級V 動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2L 粘度指数155 SAE80W-90 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31580973
2024-09-24
用途:
ミッションオイル交換
卸売・小売業

シフトチェンジがスコスコ出来てとても良い。FFオープンデフ車にはこれかな。商品の説明通りです。

対象商品:
31580973
2024-02-12
用途:
ZC33Sの6MTミッション用
その他業種

社外ヘリカルLSDが入っている車両なので、此方の製品を選んで使用しました。
変速時に入りにくい状況やギヤ鳴り等も無く交換したてから数万キロ走行した後も良好な調子を維持してくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする