FF機械式LSD 専用 ミッションオイル 75W-90

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード31580982 品番BOIL-FF730
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

「曲げるために生まれた」FF機械式LSD専用ミッションオイルです。
FF車両において、機械式LSDを装着する最大のメリットは、一番曲がって欲しい部分であるコーナーのクリッピングポイント周辺で、LSDをリニアに ロックさせ、アンダーステアを抑制することです。
このLSDのロックを、いかにドライバーが、簡単にコントロールできるか、そして、温度が上昇しても、このLSDのロックに変化が生じないかを徹底的に追求して誕生したミッションオイルです。

APIGL-5 容量(L)2 危険等級V 動粘度(mm2/s)126.4(40℃)、16.31(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2L 粘度指数138 SAE75W-90 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする