FR機械式LSD専用 デフオイル 80W-250

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード31580998 品番BOIL-FR780
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

LSD ディスクから発生する大量の摩擦熱により、油温上昇が激しい車両にマッチングする サーキット 完全対応の FR 機械式 LSD 専用 デフオイルです。
「厚く強靭な油膜」にて、超高温の状況下でも、各種ギア & LSD ディスクを的確に潤滑し、そして、LSDのロックが始まると、最先端の増摩擦剤により、LSDディスク間にリニアで強力なグリップ(ロック)を発生させることが可能です。

APIGL-5 用途FR 機械式LSD装着車のデフオイル、4WD 機械式LSD装着車(リアデフ)のデフオイル。 使用温度範囲(℃)常温〜150 容量(L)2 危険等級V 動粘度(mm2/s)440.2(40℃)、46.89(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数165 SAE80W-250 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする