曜日別特売
BSL-RP04 スーパーサーモLLC タイプRプラス BILLION 31581034

スーパーサーモLLC タイプRプラス

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本(4L)
内容量1本(4L)注文コード31581034品番BSL-RP04
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

サーキット・ストリートでの優れた冷却性能とロングライフ性能を両立させたスポーツクーラント。
チューニングエンジンやハイパワーエンジンに対応する、TGBグリエサー配合の高性能ロングライフクーラントです。
通常のLLCに比べて、沸騰により発生する泡が極めて小さく、液化しやすいため、熱吸収性、放熱性に優れます。
もちろんハードなサーキット走行にも威力を発揮します。

液色グリーン成分エチレングリコール凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/-タイプ希釈不要グリーン容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
注意
※水で薄めず、原液のまま使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31581025
2022-03-11
用途: 車のメンテナンス
製造業

水で薄めるタイプよりは水温の上昇を抑えられる。従来から使用しており製品には満足してます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする