曜日別特売
T-12SRW トラッドタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター) 31581744

トラッドタイプ フロントディスクローター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)320材質(アウター)ステンレス注文コード31581744品番T-12SRW
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。

厚さ(mm)5外径(Φmm)320パッド幅(mm)39主な適合車種296mmから320mmへの大径化 → Z1000(A1/A2 1977-1978)、 Z1000Mk.2(A3/A4 1979-1980)、 Z1-R(D1/D2/D3 1978-1980)、 Z900(A4 1976)、 Z750FOUR(A4/A5/D1 1976-1978)、 Z750FX(D2/D3 1979-1980)取付面位置アウターホール材質(アウター)ステンレス
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。
※個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする