曜日別特売
TR-81HZ トラッドタイプ リアディスクローター SUNSTAR(サンスター) 31582033

トラッドタイプ リアディスクローター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)250材質(アウター)ステンレス主な適合車種Z1000R(1982-1983), Z1000J(1981-1983),Z1100R(1984)注文コード31582033品番TR-81HZ
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。

厚さ(mm)7外径(Φmm)250パッド幅(mm)43主な適合車種Z1000R(1982-1983), Z1000J(1981-1983),Z1100R(1984)アウターホール材質(アウター)ステンレス
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。
※個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31582006
2020-12-15
用途: カワサキの旧車用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

カワサキの古いバイクはキャリパーなど流用されている方がいます。こちらのサンスターの小さめのディスクはバッチリでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする