※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
10 Series(10-AR)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/8
流れ方向
左→右
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
注文コード
31583642
品番
10-ARP20-01BG-3
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
268
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.008〜0.6
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/8
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20