特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード31585217 品番F8431
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合材金型・金属・貴金属・非金属など 外径(Φmm)20 材質人工セーム皮(重ね合わせ) 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)2.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
※マンドレールをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする