EXHW ルーフドレン EXHW カネソウ 31585244

EXHW ルーフドレン EXHW カネソウ 31585244 EXHW ルーフドレン EXHW カネソウ 31585244

ルーフドレン EXHW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31585244 品番EXHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,600

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(国土交通省)における防水層張掛け幅100mm以上の基準を充たしています。
広い有効開口を確保しています。
本体形状は排水口に向かって水勾配が付いており、スムーズに雨水排水します。スムーズな形状により、防水層の張掛け作業も行いやすくなります。
EXHの外断熱用です。

寸法A(mm)225 寸法C(mm)360 寸法E(mm)44 寸法F(mm)22 寸法G(mm)131 寸法I(mm)205 寸法J(mm)20 寸法K(mm)192 寸法L(mm)80〜200 寸法M(mm)294 寸法N(mm)25〜40 寸法S(mm)スペーサー長さ/L-50 寸法h(mm)56 用途アスファルト防水用、シート防水用 付属品養生シート、蝶ナット、固定プレート、長ネジボルト、位置決めプレート、サカメ釘 仕様よこ引き用、打込型、ねじ込み式 材質本体・ストレーナー・断熱材押え・防水層押え:FC150/樹脂系塗装、アンカー:SWRM8/りん酸塩被膜、ボルト:C3602、丸小ネジ:C2700、スペーサー:硬質ポリ塩化ビニル 規格スペーサー/LP150 呼称(mm)125 ねじ径dRc5 使用場所屋上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする