SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
10 Series(10-AW)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/4
流れ方向
右→左
注文コード
31588095
品番
10-AW40K-06G-JNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,550
この商品は
管接続口径・流れ方向
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/4
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
右→左
ボディサイズ
40