※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
10 Series(10-AW)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全136種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31588296
品番
10-AWD20-02-1JN
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
圧力計
圧力計なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20