※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
10 Series(10-AW)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/8
流れ方向
左→右
注文コード
31588427
品番
10-AWM20-01B-JN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,280
この商品は
管接続口径・流れ方向
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/8
圧力計
圧力計なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31588427
10-AWM20-01B-JN
21863006
10-AWM20-01B-JN-D
ミストセパレータレギュレータ
SMC
1個
¥
9,398
税込
¥
10,338
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)