※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10 Series(10-AW)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径3/8 流れ方向左→右 注文コード31588515 品番10-AWM40-F03BG-JN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,820
この商品は管接続口径・流れ方向など136種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ねじの種類G 管接続口径3/8 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし) 排気機構ノンリリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31588515 10-AWM40-F03BG-JN 21863855 10-AWM40-F03BG-JN-D ミストセパレータレギュレータ SMC ミストセパレータレギュレータ SMC 1個 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする