アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの ネット什器
4面回転ラック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31590975
品番
11-155-1-3
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種別
四面
材質
スチール(紛体塗装)、キャスター:ナイロン
色
白
直径(Φmm)
(メッシュ)3
ピッチ(mm)
50
寸法(幅W×高さH)(mm)
570×1160〜1600(ネット面:430×900)
耐荷重(kg)
全体:20、一面:5
仕上
クロームメッキ
機能
キャスターストッパー機能(3個)
キャスター径(Φmm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません