サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
4344
注文コード
31592759
品番
880-07 04 W12H-P-GR 4344
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・内容量
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
トラスコ品番
820-3169
タイプ
外周刃
コーナーR(mm)
1.2
チップサイズ
07
材種
4344
チップブレーカー
GR(高送り 鋼・鋳鉄用)
内接円径(mm)
12.65
関連資料:
チップ材種(0.3MB)
チップブレーカ(0.3MB)
技術資料として設定(3.5MB)