スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4344 注文コード31592786 品番880-04 03 W07H-P-GR 4344
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材種・内容量など178種類から選べます 他の種類を見る

刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。

トラスコ品番820-3164 タイプ外周刃 コーナーR(mm)0.7 チップサイズ04 材種4344 チップブレーカーGR(高送り 鋼・鋳鉄用) 内接円径(mm)7.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする