サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
4344
注文コード
31592847
品番
880-03 03 W06H-P-LM 4344
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・内容量
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
トラスコ品番
613-9078
タイプ
外周刃
コーナーR(mm)
0.6
チップサイズ
03
材種
4344
チップブレーカー
LM(切りくずの伸びやすい被削材用)
内接円径(mm)
6
関連資料:
チップ材種(0.3MB)
チップブレーカ(0.3MB)
技術資料として設定(3.5MB)