サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.3969
注文コード
31592874
品番
CCMT 09 T3 04-KM 3225
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
928
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
9.2719
用途
中切削
トラスコ品番
820-3478
公差
M
被削材
K
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップ形状
C(ひし形80°)
チップサイズ
09
材種
3225
チップブレーカー
KM(中旋削)
チップ逃げ角(°)
C
ノーズ(mm)
04
チップ溝・穴記号
T
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。