サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
1.5875
材種
3225
注文コード
31593224
品番
CNMG 19 06 16-KM 3225
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・材種・内容量
など
421
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
17.7439
用途
中切削
トラスコ品番
820-3655
公差
M
被削材
K
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
1.5875
母材
超硬
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップ形状
C(ひし形80°)
チップサイズ
19
材種
3225
チップブレーカー
KM(中旋削)
チップ逃げ角(°)
N
ノーズ(mm)
16
チップ溝・穴記号
G
内接円径(mm)
19.05
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。