サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55°
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.3969
注文コード
31593669
品番
DNMX 11 04 04-WF 3225
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)
11.2279
トラスコ品番
820-3867
公差
M
被削材
K
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップ形状
D(ひし形55°)
チップサイズ
11
材種
3225
チップブレーカー
WF(仕上げ)
チップ逃げ角(°)
N
ノーズ(mm)
04
チップ溝・穴記号
X
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)