旋削ネガ RN□□型-19(丸チップ) 被削材K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 31593775 品番 RNMG 19 06 00 3225
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ19 チップ厚さ(mm)6.35 材種3225 用途中切削 トラスコ品番820-4245 被削材K 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)9.525 母材超硬 適合被削材種K(鋳鉄) チップ形状R(丸チップ) 内接円径(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする