サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K(鋳鉄)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
3225
チップブレーカー
KM(中旋削)
トラスコ品番
820-4338
注文コード
31593915
品番
SNMG 12 04 08-KM 3225
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・チップブレーカー・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
チップ形状
S(正方形90°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
12
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップブレーカー
KM(中旋削)
材種
3225
用途
中切削
トラスコ品番
820-4338
被削材
K
切刃長さ(mm)
11.9
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
12.7
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)