出荷前の製品の定格ラベルなど薄いアルミ地のものをきれいに剥がせます。製品側の表面に傷つけることなくめくれます。7年くらい愛用したものが劣化してきたので再購入しました。ラベルを剥がす仕事がある人には必需品です。
テープ剥がしだけでなく、色々な汚れ取りやカット作業その他意外と出番があります。金属部分は折れにくくかなり弓形になるので使い方次第で作業を助けてくれる事が多いです。切れ味が鈍くなっても用途に応じて使えるので捨てずに保管して新品も購入します。一つあるとなにかと重宝するのでオススメします。
0.5ぐらいで片刃が左右に付いていて切っ先はありません
刃はハサミぐらいの研ぐ具合でバリがありますので少し研いだ方が滑らかです
噂に違わず、3D プリンタのプラットホームから造形物を剥がす目的に、非常に使いやすく重宝しています。
以前はカバーケースに小さな砥石がついていて、ケースに入れるたびに自然に砥げるという感じでした。今回のケースには何もついていないようになり、残念です。商品は以前と変わりなく、シートをきれいに剥がせます。
折歯カッターでも金属へらでも効かない塗膜をはがすのに、唯一無二のツールです。金属と塗膜との隙間に入り込む能力と、そこから力を加えて引きはがす際にもしなやかに局面に追随し、このツールも損傷しないで作業ができます。
改善要望:
(1) はがし剤が有機成分なので、本体の持ち手部分(プラスチック)に塗料破片が付着・溶着して汚くなります。この部分も金属または木材など、有機溶剤耐性があるグレードも用意していただければ、倍の価格でも買います。
(2) 重要な刃を守るカバーがしょぼすぎ。すぐなくなるし、工具箱のなかで他の金属工具とぶつかるので保護効果がない。文房具としてではなく工具として必要なカバーをつけてほしい。
3Dプリンターの造形物をテーブルからはがす際の定番です。
ほかのスクレパーよりも断然剥がしやすいですが、もう少し大型だとさらに使いやすいと思います。