小型自動回転ステージ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 テーブル長さ(mm)40 注文コード31594965 品番OSMS-40YAW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥91,300 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980
この商品はテーブル長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。

耐荷重(N)19.6 質量(kg)0.35 テーブル径(Φmm)40 仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無 材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅 種類回転ステージ 分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half) 電源電圧(V)DC5〜24±10% 消費電流(mA)15以下 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドベアリング方式 モーメント剛性(sec/N・cm)2 移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止 位置決め精度(°)0.1 ロストモーション(°)0.05 テーブル幅(mm)40 テーブル長さ(mm)40 原点センサ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31594974
2023-04-30
用途:
機械の制御
教育・研究機関

リミットスイッチの角度を見る部分がいくつかの場所にあるとよいのですが、安定して動作して使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする