OSMS-60YAW 小型自動回転ステージ シグマ光機 31594974

小型自動回転ステージ

(1件のレビュー)
内容量1個テーブル長さ(mm)60注文コード31594974品番OSMS-60YAW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥96,800販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。

耐荷重(N)29.4質量(kg)0.45テーブル径(Φmm)60仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)電源電圧(V)DC5~24±10%消費電流(mA)15以下RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドベアリング方式モーメント剛性(sec/N・cm)1移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止位置決め精度(°)0.1ロストモーション(°)0.05テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60原点センサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31594974
2023-04-30
用途: 機械の制御
教育・研究機関

リミットスイッチの角度を見る部分がいくつかの場所にあるとよいのですが、安定して動作して使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする