耐荷重(N)29.4
質量(kg)1
テーブル径(Φmm)60
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無
材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅
種類回転ステージ
分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)
電源電圧(V)DC5〜24±10%
消費電流(mA)15以下
RoHS指令(10物質対応)対応
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドベアリング方式
移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止
ロストモーション(°)0.05
テーブル幅(mm)60
テーブル長さ(mm)60
原点センサ無