SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
10 Series(10-CDJ2)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
16
シリンダストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
注文コード
31595305
品番
10-CDJ2L16-100-H7BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,080
この商品は
チューブ内径・シリンダストローク・作動方式
など
337
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
シリンダストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
シリーズ
銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ)
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
H7B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード