液晶パネル23.8inch_24V型
付属品リモコン×1 リモコン用単四形乾電池×2、mini B-CASカード×1、スタンドプレー×1、スタンド取付用ネジ×4、取扱説明書・保証書×1
質量(kg)3
色ブラック
消費電力(W)23(最大35)
使用温度(℃)0〜40
取付寸法(mm)壁掛け:100×100(VESA規格)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド取付時)557×176×367(スタンド含まず)557×85×334
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080(水平×垂直)
視野角上下178度、左右178度
応答速度14ms
付加機能HDD録画機能:最大番組録画2TBまで/EPG録画予約・日付指定録画対応
スピーカー3W×2
年間消費電力量(kWh/年)41.3
省エネ基準達成率(%)166
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送、CATVパススルー対応、電子番組表(EPG)7日分
使用湿度(%RH)20〜80
待機電力(W)0.5
入出力端子UHFアンテナ入力端子(地上デジタル放送)×1,ビデオ入力端子(RCA)×1 HDMI入力端子(Ver 1.4準拠)×1PC入力端子(D-sub15pin)×1,PC音声入力端子×1Φ3.5mmステレオヘッドホンジャック×1,録画用USB端子×1