10-CDJ2B16-55Z-M9BS-B 10 Series(10-CDJ2) SMC 31598175 10-CDJ2B16-55Z-M9BS-B 10 Series(10-CDJ2) SMC 31598175

10 Series(10-CDJ2)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)55 作動方式複動片ロッド 注文コード31598175 品番10-CDJ2B16-55Z-M9BS-B
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・作動方式など337種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)55 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする