曜日別特売
M-L1-CL NWボックス モノタロウ 31599226

 

M-L1-CL NWボックス モノタロウ 31599226
M-L1-CL NWボックス モノタロウ 31599226
M-L1-CL NWボックス モノタロウ 31599226
M-L1-CL NWボックス モノタロウ 31599226
M-L1-CL NWボックス モノタロウ 31599226
M-L1-CL NWボックス モノタロウ 31599226
モノタロウ

NWボックス

(43件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
容量(L)8.8
外寸法・高さ(mm)87
内容量1個注文コード31599226品番M-L1-CL
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので
様々なパーツを収納することができます。

用途
工具・小物の収納に
容量(L)8.8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)379×545×87クリアスタッキング付属品仕切板枚数:[小]×6枚、[中]×3枚、[特大]×2枚材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレン質量(kg)1.6フタあり内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×453×65外寸法・幅(mm)379外寸法・高さ(mm)87外寸法・奥行(mm)545コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
注意
※長時間の直射日光下での保管はおやめください。
※過度な衝撃を加えないでください。
※火や高熱な物に近づけないでください。
※運搬・保管以外の使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 電子部品・治具・小物パーツの整理・保管用箱として使用
教育・研究機関

バックル式で蓋がしっかり固定されるため、移動時に中身が飛び出す心配がほとんどありません。半透明で中身が視認しやすく、付属仕切板で自由に空間を区切れる点も実用的です。容量 8.8 L、外寸 379×545×87 mm ほどで、中量のパーツ整理にちょうど良いサイズです。
改善点を挙げるとすれば、仕切板の強度がもう少し高ければ、重めの部品を載せたときにたわみづらくなると思います。また、ヒンジ部やバックルのプラスチック部分が摩耗しやすいため、長期使用に耐える補強材入りタイプがあればさらに良いです。

2025-08-29
用途: 車の純正部品保管
運輸・通信業

車両のボルト ナット クランプ等細かな部品整理にちょうど良かった
仕切りが足らなくなっても仕切りのみ追加購入できるので便利です
ボックスを重ねて保管出来るので追加購入しても場所を取りません

2025-06-09
用途: 新幹線模型の運搬と保管
桃太郎鉄道サービス業

鉄道模型(1/87サイズ)の新幹線模型の運搬と保管に使っています。新幹線模型を10輌入れることができ、設置と撤収時の時間短縮に貢献してくれています。

2025-01-11
用途: ノートPC保管用

使用しない時の保管用に使用します。
サイズがぴったりでほこりが掛かることなく付属品も一緒に保管できました。

2024-12-07
用途: 包丁収納に利用しています

ボックス内に木材を包丁を挟むようにして収納として利用しています。高さが出刃包丁でも収納できる高さがあり、うまい具合に収納できました。

2024-10-05
用途: プラレール車両の整理保管
自動車・二輪車・自転車関連業

子供のプラレール車両の保管、整理に購入しました。このサイズの薄型はホームセンター等で扱いが消極的な為こちらで購入、サイズ的にもぴったりでロックもしっかりしているので満足です

対象商品 : 31599226
2024-04-10
用途: バンズ入れ
Pecora飲食業

ちょうどいい大きさと高さなので、バンズ注文に最適です!

対象商品 : 31599226
2024-01-19
用途: NFボックスのフタ

NFボックスのフタとして購入してみました。小物も入れられて良いと思いますがこれと一緒に固定できるバックルがあればさらに良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする