※サンプル画像 サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
AirTAC
AirTACの 直動部品
AirTACの リニアガイド、ブロック
AirTACの ガイド
リニアガイド LRMシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31599759
品番
LRM5N2X115S5AH
参考基準価格(税別)
¥8,492
販売価格(税込)
¥5,071
販売価格(税別)
¥
4,610
バスケットに入れる
レール幅(mm)
5
レール長さ(mm)
115
ブロック数
2
ブロックタイプ
標準型
精度
高級
RoHS指令(10物質対応)
対応
予圧
無
ホール縁端距離A(mm)
5
ホールピッチP(mm)
15