※サンプル画像 サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

リニアガイド LRMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31600023 品番 LRM7N2X85S5AH
参考基準価格(税別)¥5,408 販売価格(税込) ¥3,230
販売価格(税別)
2,936
レール幅(mm)7 レール長さ(mm)85 ブロック数2 ブロックタイプ標準型 精度高級 RoHS指令(10物質対応)対応 予圧 ホール縁端距離A(mm)5 ホールピッチP(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
1人が参考にしています
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする