※サンプル画像 サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
AirTAC
AirTACの 直動部品
AirTACの リニアガイド、ブロック
AirTACの ガイド
リニアガイド LRMシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31600206
品番
LRM9N2X175S7.5AH
参考基準価格(税別)
¥7,277
販売価格(税込)
¥4,345
販売価格(税別)
¥
3,950
バスケットに入れる
レール幅(mm)
9
レール長さ(mm)
175
ブロック数
2
ブロックタイプ
標準型
精度
高級
RoHS指令(10物質対応)
対応
予圧
無
ホール縁端距離A(mm)
7.5
ホールピッチP(mm)
20