RE1210 再生樹脂パレット 長方形タイプ モノタロウ 31600617 RE1210 再生樹脂パレット 長方形タイプ モノタロウ 31600617 RE1210 再生樹脂パレット 長方形タイプ モノタロウ 31600617

再生樹脂パレット 長方形タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31600617 品番RE1210
販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。
洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。

用途
カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
片面4方差。
材質容器包装リサイクル材 外寸法(mm)1200×1000×150 ブラック 質量(kg)19.5 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※20枚以上の場合、分納となります。
※再生樹脂を使用しているため、ロットによって色味が違う可能性があります。
※積載荷重(kg)は、平積均等荷重でのデータになりますので、点荷重や偏荷重に対しては、この限りではありませんので、出来るだけ均一な荷重で表示荷重範囲内でご使用ください。
※重量については±1.5kgの誤差があります。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※納入場所、ご購入枚数によっては、チャーター便となる可能性があります。
※チャーター便の場合は、都度個別連絡いたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31600617
2019-10-19
用途:
お米の置場
トータルサービス878株式会社 様 (卸売・小売業)

フレコンの米置き場に使用したく注文しましたが、積み上げにも使え満足してます。次の機会にはもう少し大きめのサイズで両面使用にしたいと思ってます。

対象商品:
31600617
2019-10-12
用途:
台として使用
建設業・工事業

当社としてはフォークリフトに使用するのではないのだが、タフで丈夫そうな材質で良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
1人が参考にしています
2023-01-13
質問:
両面使用可能な商品でしょうか。
回答:
片面使用の商品です。
1人が参考にしています
2022-04-04
質問:
要荷崩れ防止対策とはどのようなものでしょうか。
回答:
要荷崩れ防止対策とは、特に撓みが発生しやすいパレットに対して、 荷役作業時にストレッチフィルムやPPバンド等を使用して 荷崩れ(荷割れ)を防止する必要がございます。
2022-04-04

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする