RBA-200 1st Watch 自動膨脹式救命チューブ(3名用) 高階救命器具 31600757

1st Watch 自動膨脹式救命チューブ(3名用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31600757 品番RBA-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000

レスキューのプロフェッショナル向けの救命具。

用途
落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。
3名分の浮力を備えたプロ仕様。ドローンで空中搬送も可能。
浮力(kg)約35 蛍光グリーン 質量(g)約1100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)膨張時:18×24×12、収納時:30×36×12
注意
遊泳具ではございません。
センサー部の赤いキャップを取って水に投げ入れてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする