高階救命器具
高階救命器具の ライフジャケット
1st Watch 自動膨脹式救命チューブ(3名用)ロープ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31600766
品番
RBA-200 with rope
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
レスキューのプロフェッショナル向けの救命具。
救助をサポートするロープ付
用途
落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。
3名分の浮力を備えたプロ仕様。ドローンで空中搬送も可能。
浮力(kg)
約35
色
蛍光グリーン
質量(g)
約1750
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
膨張時:18×24×12、収納時:30×36×12
注意
遊泳具ではございません。
センサー部の赤いキャップを取って水に投げ入れてください。