画像準備中

マウス 有線 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM Chromebook 対応認定

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31600915 品番 M-Y8UBPN
参考基準価格(税別)¥1,652 販売価格(税込) ¥1,032
販売価格(税別)
938

挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。

ピンク コネクタ形状USB(A)オス 付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズM 質量(g)約66.5 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、Android 9〜10、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能1600カウント 対応【VCCI ClassB】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61.5×100.0×38.0 インターフェースUSB LED色ブルー 保証期間6カ月間 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電源供給方式USBバスパワー ホイール数1個 読取方式光学センサー方式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
通常の業務にて(メールや発注処理等)
日伸商事株式会社 様

軽くって非常に感度も良くスムーズに反応して使い易いです。

2025-08-05
用途:
事務

1年で調子悪くなり、1年4か月で使えなくなりました

対象商品:
31600897
2024-07-31
用途:
顕微鏡パソコンでの計測等
シライ電子工業株式会社 様

今まで使用していた赤色LEDマウスの感度が悪くなり、マウスパッドのいらない青色LEDの物を探していました。とても安価ですが、殆どの机などで反応が良く使いやすくストレスが低減しました。買ってよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
31600897
2023-08-28
用途:
マウスの替え

色が選べたので用途で使い分けられてよかったです。そこまで高価ではないですがサイズや使用感も良かったです。

対象商品:
31600897
2023-05-08
用途:
PC使用時

値段の割には使い勝手が良く、作業がはかどりました。

対象商品:
31600924
2023-11-20
用途:
クリックが固い
医療法人なるみ歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

特に右クリックが固く、反応が鈍い。長時間の使用で人差し指が腱鞘炎になりそうに。

対象商品:
31600924
2022-08-06
用途:
毎日のPC作業
その他業種

もう少し大きさが欲しかった。反応がよく満足している。赤色が思ったのとは少し違っていたので残念。

対象商品:
31600897
2019-05-22
用途:
仕事用パソコンに使用
建設業・工事業

押し心地も良く、質量も軽いので、満足しております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする