色ホワイト
コネクタ形状USB(A)オス
付属品ユーザーズマニュアル×1
サイズM
質量(g)約74.5
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Android 9〜10、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS搭載機
分解能1600カウント
対応【VCCI ClassB】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61.5×100.0×38.0
インターフェースUSB
LED色ブルー
保証期間6カ月間
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電源供給方式USBバスパワー
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式