Bluetoothヘッドセット/スタンダードモデル/両耳片耳対応/簡易パッケージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31601028 品番AMA88582
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

両耳でステレオ・サウンドを楽しめるイヤホンが付属。 片耳でも両耳でもワイヤレスで快適に使用できるBluetooth(R)ワイヤレスステレオヘッドセット。

入力端子microUSB(充電用/イヤホン接続用) 付属品右耳イヤホン(約45cm)、USB充電ケーブル、イヤーフック(左用1個)、イヤーピース(S/M/L)各1組、取扱説明書(保証書付き) 仕様対応Bluetoothプロファイル:HFP,HSP,A2DP,AVRCP、A2DPの対応コーデック:SBC、A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T、最大登録可能台数:8台、マルチポイント(同時待受け):非対応 型式ダイナミック型 質量(g)8(本体のみ) タイプステレオ 電源(V)DC5 出力Bluetoothpowerclass2 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:16.8×9×56.6mm(突起部除く)、イヤホン:12.0×17.0×12.0mm(突起部除く) マイクロホン型式:エレクトレットコンデンサー型、指向特性:全指向性、感度:-42dB(1V/pa, at 1kHz)、有効周波数帯域:50Hz-10kHz 時間連続通話最大時間:約4.5時間、連続待受最大時間:約125時間 通信方式Bluetooth標準規格version4.1 バッテリーリチウムポリマー充電池 保管温湿度範囲20%〜80%(ただし、結露無きこと) 再生周波数帯域(Hz)20Hz-20kHz 充電時間(時間)約2 動作温度、湿度範囲5℃〜35℃/20%〜80%(ただし、結露無きこと) 連続再生時間最大:約4時間 色(本体)ブラック 保管温度範囲(℃)0〜40 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式片耳/両耳両用 通信距離(m)見通し約10m 周波数帯域(GHz)2.4GHz帯 イヤホン形状耳掛け 音量調節 マルチペアリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする