10-CDM2RB40-300Z CM2R-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド クリーンシリーズ SMC 31602533

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2R-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
31602533
品番
10-CDM2RB40-300Z
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
300
シリーズ
(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ)
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする