曜日別特売
10-CDM2XB20-100Z-M9B 10 Series(10-CDM2X) SMC 31603005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-CDM2XB20-100Z-M9B 10 Series(10-CDM2X) SMC 31603005
10-CDM2XB20-100Z-M9B 10 Series(10-CDM2X) SMC 31603005

10 Series(10-CDM2X)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
100
注文コード
31603005
品番
10-CDM2XB20-100Z-M9B
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする