曜日別特売
10-CDM2XB32-300Z-M9BL 10 Series(10-CDM2X) SMC 31603014

 

10-CDM2XB32-300Z-M9BL 10 Series(10-CDM2X) SMC 31603014
10-CDM2XB32-300Z-M9BL 10 Series(10-CDM2X) SMC 31603014

10 Series(10-CDM2X)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
300
注文コード
31603014
品番
10-CDM2XB32-300Z-M9BL
参考基準価格(税別)¥25,410販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする