カラーレーザー用紙 マット ラミネート 耐水性 A4サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31603584 品番ELK-LAMMA45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐水性・耐久性に優れたレーザープリンタ専用紙です。
用紙に加工が施してありますので、印刷するだけでラミネートしたような耐水性が得られます。
写真画像や細かな文字もきれいに印刷できます。
反射しにくく、文字の視認性が良いマットタイプです。

ホワイト 白色度(%)98 坪量(g/m2)199 厚さ(mm)0.145 サイズA4 紙質マット紙 印刷方式両面 入数5枚 適合プリンタレーザープリンタ専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする