エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの マウスパッド/リストレスト
エレコムの リストレスト
リストレスト/dimp gel
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31605115
品番
MOH-DG01PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,110
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手首に寄り添う、やさしいカタチ。 クセになるやわらかな触感で、手首にかかる負担を軽減するリストレスト”dimp gel”。
色
ピンク
材質
表面:ポリウレタン合成皮革、裏面:ポリウレタン、ハンドレスト内部:合成ゴム
本体質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×73×22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31605115
MOH-DG01PN
31605124
MOH-DG01WH
リストレスト/dimp gel
エレコム
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)