エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの マウスパッド/リストレスト
エレコムの リストレスト
リストレスト/dimp gel
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31605124
品番
MOH-DG01WH
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手首に寄り添う、やさしいカタチ。 クセになるやわらかな触感で、手首にかかる負担を軽減するリストレスト”dimp gel”。
色
ホワイト
材質
表面:ポリウレタン合成皮革、 裏面:ポリウレタン、 ハンドレスト内部:合成ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×73×22
環境
本体重量:90g